Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3S5102R100
Cod. Produttore
VW3S5102R100
Cod. EAN
3389119224482

Informazioni di prodotto

SD3 :CAVO MOT. 4x1,5 SCH. FILI LIB. 10m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SD3 :CAVO MOT. 4x1,5 SCH. FILI LIB. 10m

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

collegamento 1

Bussola d'estremità per cavi

collegamento 2

Bussola d'estremità per cavi

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

conduttore di protezione

numero di fili

4

grado di protezione (IP)

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium SD3 / Motors

Produttore

SD3 :CAVO MOT. 4x1,5 SCH. FILI LIB. 10m