Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3S5101R30
Cod. Produttore
VW3S5101R30
Cod. EAN
3606485190303

Informazioni di prodotto

SD3 :CAVO MOT. 4x1,5 SCH. CONNETT. 3m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il cavo schermato consente il collegamento tra i variatori passo-passo Lexium e i motori passo-passo 3 fase BRS3. È dotato di un connettore M23 a 8 vie per il lato motore sincrono e di un'estremità libera per il lato variatore di velocità. È dotato di un connettore circolare all'estremità del motore e di un'estremità libera. Ha una lunghezza di 3 metri.

resistente all’olio secondo EN 60811-404

lunghezza

3 m

collegamento 1

connettore profilato

colore del rivestimento

nero

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

numero di fili

4

collegamento 2

bussola d'estremità per cavi

conduttore di protezione

Serie

Lexium_SD3