Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
grado di protezione (IP)
IP20
tensione nominale min.
12 V
numero di poli
1
numero di contatti di chiusura
colore della calotta
grigio
resistenza a corto circuito (Icw)
25 kA
tensione di dimensionamento
253 V
profondità di incasso
69 mm
tipo di tensione
AC/DC
funzione di commutazione
interruttore
larghezza in unità di suddivisione
separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)
corrente di dimensionamento
50 A
Serie
SD200
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te