Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM990408
Cod. Produttore
M990408
Cod. EAN
4016779904087

Informazioni di prodotto

SD201/32 Switch Disconnector 1P, 32A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SD201/32 - Switch Disconnector - 1P, 32A

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

12 V

numero di poli

1

numero di contatti di chiusura

1

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

25 kA

tensione di dimensionamento

253 V

profondità di incasso

69 mm

tipo di tensione

AC/DC

funzione di commutazione

interruttore

larghezza in unità di suddivisione

1

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

32 A

Serie

SD200

Produttore

ABB

Switch Disconnector 1P 32A Interruttore Sezionatore SD201/32 per Impianti Elettrici