Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01567
Cod. Produttore
B01567
Cod. EAN
8015892015676

Informazioni di prodotto

SD WE SCATOLA P.APP.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola portafrutti da parete realizzata in materiale plastico di alta qualità, progettata per ospitare fino a tre unità modulari. Il prodotto è caratterizzato da una forma rettangolare compatta e da un design funzionale che facilita l'installazione e il montaggio in direzione orizzontale. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, adatto a diversi ambienti elettrici. Ideale per applicazioni di installazione elettrica che richiedono una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio di dispositivi modulari.

composizione

Cassetta apparente

colore

Bianco

senza alogeni

forma

Rettangolare

numero di unità

3

antiurto

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

con entrata del canale

Serie

DESIGN

Produttore

SD WE Scatola porta apparecchi 3 moduli per Canale Design BIANCO EVEREST