Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIZSD4G
Cod. Produttore
HMIZSD4G
Cod. EAN
3595864150321

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 4 GB
  • Classe velocità: 4
  • Compatibilità: Magelis GTO
  • Velocità scrittura: min 4 Mbps
  • Tipo: Scheda di memoria SD
  • Serie: Harmony GTO
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTO, un'offerta di schede di memoria per pannelli HMI. La scheda di memoria SD ha una capacità di 4 GB. Il prodotto è compatibile con i seguenti Harmony GTO: HMIGTO2300, HMIGTO2310, HMIGTO2315, HMIGTO3510, HMIGTO4310, HMIGTO5310, HMIGTO5315, HMIGTO6310 HMIGTO e HMIGTO6315. Non è utilizzabile con HMIGTO1300, HMIGTO1310, La classe di velocità è 4 e supporta una velocità di scrittura sequenziale minima di 4 Mbps. Questo prodotto è compatibile con schermi tattili Harmony GTO, HMIGTO1300, HMIGTO1310, HMIGTO2300, HMIGTO2310, HMIGTO2315, HMIGTO3510, HMIGTO4310, HMIGTO5310, HMIGTO5315, HMIGTO6310 e HMIGTO6 315

Tipologia

Scheda SD

capacità memoria

4 GIGABYTE

Max. velocità di lettura al secondo

12,5 MEGABYTE

Max. velocità di scrittura al secondo

12,5 MEGABYTE

Serie

Harmony GTO

Produttore

SD Card Class4 da 4Gb - per Magelis GTO/GTU