Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Interruttori Crepuscolari /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14418
Cod. Produttore
14418
Cod. EAN
8007352118089

Informazioni di prodotto

SCUDO limitatore sovratensione bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SCUDO, limitatore di sovratensione 250 V~ con protezione e segnalazione d'intervento, bianco

esecuzione

varistore

tipo di tensione d’esercizio

AC

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

220 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

220 V

funzione

varistore

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

SCUDO limitatore sovratensione bianco Plana