› Cavi › Accessori MediaTensione

SCONNETTIBILE SIMMETRICO ENEL MATR.

Cod. Rexel Y5TS273171
Cod. Produttore TS273171
Cod. EAN 8053323909743

Informazioni principali

  • Corrente: 250 A
  • Connessione: Simmetrica ENEL
  • Isolamento: Alta qualità
  • Uso: Interno ed esterno
  • Applicazione: Terminazione specifica
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: 2731
  • Standard: Conforme ENEL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico con un singolo filo, caratterizzato da un materiale isolante di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità sia per uso interno che esterno. Progettato per applicazioni che richiedono una terminazione del cavo specifica, offre una connessione simmetrica conforme agli standard ENEL. Questo cavo unisce resistenza e versatilità, risultando ideale per installazioni elettriche che necessitano di prestazioni stabili e durature.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Gomma

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Push-on

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Gomma (silicone)

Numero di fori di fissaggio per capocorda

6

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 50 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

14,9 ... 21,8 mm

SCONNETTIBILE SIMMETRICO ENEL MATR.