Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5TC630A07
Cod. Produttore
TC630A07
Cod. EAN
8053323909880

Informazioni di prodotto

  • Portata: 630A
  • Tipo: Scnnettibile accopp.
  • Numero pezzi: 3
  • Uso: Interno
  • Isolamento: Materiale specifico
  • Applicazione: Terminazione cavi
  • Serie: Y5TC630A07
  • Tensione: 24/400 V
Descrizione del produttore: SCONNETTIBILE ACCOPPIATORE a 3 pezzi con portata di 630A, progettato per uso interno. Il prodotto presenta un singolo filo con materiale isolante specifico, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono una terminazione del cavo precisa e stabile, è ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti.

Tipologia

Per conduttori collegati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Gomma

Tipo di chiusura terminale

Push-on

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Gomma (silicone)

Numero di fori di fissaggio per capocorda

6

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

185 ... 240 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

27,9 ... 34,3 mm

Produttore

SCONNETTIBILE ACCOP 3PZ 630A 24/300