Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5TS273247
Cod. Produttore
TS273247
Cod. EAN
8053323904229

Informazioni di prodotto

  • Portata: 630 A
  • Tensione di progetto: 12/20 kV
  • Tipo presa: Cono esterno
  • Materiale terminale: EPDM
  • Sezione cavo: 150-185 mm²
  • Applicazione: Interno/Esterno
  • Serie: Omologati Enel
  • Capocorda: Alluminio stagnato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I terminali sconnettibili TSS a squadra OMOLOGATO ENEL, consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari oppure ad elica visibile ad apparecchiature elettriche dotate di isolatori passanti a cono esterno unificati a Norme CEI EN 50180 e CEI EN 50181 sia in applicazioni da interno (cabine di Media Tensione) che da esterno. Sono collegabili ad isolatori passanti con interfaccia tipo A.

Tipologia

Retrazione a freddo

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

150 ... 185 mm²

numero di conduttori

1 ... 1

Produttore

SCONNETTIBILE 630A ENEL MATR. 27324