› Cavi › Accessori MediaTensione

SCONNETTIBILE 630A ENEL MATR. 27322

Cod. Rexel Y5TS273226
Cod. Produttore TS273226
Cod. EAN 8053323901990

Informazioni principali

  • Portata: 630 A
  • Tensione di progetto: 12/20 kV
  • Tipo presa: Cono esterno
  • Sezione cavo: 70-120 mm²
  • Materiale terminale: EPDM
  • Applicazione: Interno/Esterno
  • Serie: Omologati Enel
  • Autoestinguente: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali sconnettibili TSS a squadra OMOLOGATO ENEL, consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari oppure ad elica visibile ad apparecchiature elettriche dotate di isolatori passanti a cono esterno unificati a Norme CEI EN 50180 e CEI EN 50181 sia in applicazioni da interno (cabine di Media Tensione) che da esterno. Sono collegabili ad isolatori passanti con interfaccia tipo A.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

18/30 kV

sezione nominale

1 ... 9999 mm²

numero di conduttori

1 ... 1

SCONNETTIBILE 630A ENEL MATR. 27322
€ 302 x 1 pz.
(pz.)