› Cavi › Accessori MediaTensione

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24KV 50-95 H

Cod. Rexel Y5TS630050095
Cod. Produttore TS630050095
Cod. EAN 8053323907190

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 A
  • Tensione nominale: fino a 36 kV
  • Sezione cavo: 50-95 mm²
  • Tipo presa: Cono esterno
  • Materiale terminale: EPDM
  • Tipo serraggio: Meccanico a vite
  • Applicazione: Interno/Esterno
  • Serie: TS836-R-H5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sconnettibile trifase composto da tre pezzi, progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 24 kV. Supporta una corrente nominale di 630 A e consente il collegamento di conduttori con sezione da 50 a 95 mm². Realizzato con materiali isolanti resistenti e componenti metallici di alta qualità, garantisce sicurezza, affidabilità e facilità di installazione. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica, assicura prestazioni elevate e protezione ottimale nelle reti di media tensione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

50 ... 95 mm²

numero di conduttori

1 ... 1

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24KV 50-95 H