Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5TS630S07
Cod. Produttore
TS630S07
Cod. EAN
8053323909873

Informazioni di prodotto

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24/300MM2 36/240MM2
Descrizione del produttore: Il prodotto Y5TS630S07 è un cavo elettrico con un singolo filo, progettato per uso interno. Il cavo presenta un materiale isolante specifico che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. È dotato di una terminazione del cavo studiata per facilitare il collegamento e assicurare una connessione stabile. Questo cavo sconnettibile supporta una corrente nominale di 630A ed è adatto per conduttori da 24 a 300 mm², offrendo versatilità in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura è pensata per garantire prestazioni elevate e durature in ambienti interni.

Tipologia

Per conduttori separati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Gomma

Tipo di chiusura terminale

Push-on

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Gomma (silicone)

Numero di fori di fissaggio per capocorda

1

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

185 ... 240 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

27,9 ... 34,3 mm

Produttore

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24/300MM2 36