Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5TS630S05
Cod. Produttore
TS630S05
Cod. EAN
8053323909859

Informazioni di prodotto

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24/240MM2 36/150MM2
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico Y5TS630S05 è progettato per uso interno, con un singolo filo isolato da materiale di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Questo cavo sconnettibile a 3 pezzi supporta una corrente nominale di 630A ed è adatto per sezioni da 24 a 240 mm², offrendo versatilità e robustezza per applicazioni elettriche di elevata potenza. La sua terminazione specifica assicura un collegamento stabile e sicuro, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Tipologia

Per conduttori separati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Gomma

Tipo di chiusura terminale

Push-on

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Gomma (silicone)

Numero di fori di fissaggio per capocorda

6

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

70 ... 150 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

25,3 ... 30,3 mm

Produttore

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24/240MM2 36

€ 524,30 x 1 pz.