Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5TS1250S13
Cod. Produttore
TS1250S13
Cod. EAN
8053323909934

Informazioni di prodotto

SCONNETTIBILE 3PZ 1250A 36/630MM2
Descrizione del produttore: Connettore elettrico scollegabile a 3 poli, progettato per correnti fino a 1250A e cavi con sezione da 36 a 630 mm². Ideale per applicazioni interne, garantisce un collegamento sicuro e affidabile grazie al materiale isolante di alta qualità. Questo componente è specificamente realizzato per l'uso in impianti elettrici che richiedono elevate prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, assicurando stabilità e sicurezza nelle connessioni. La sua struttura robusta e la compatibilità con cavi singoli lo rendono una soluzione efficiente per la distribuzione di potenza in ambienti protetti.

Tipologia

Per conduttori separati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Gomma

Tipo di chiusura terminale

Push-on

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Gomma (silicone)

Numero di fori di fissaggio per capocorda

6

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

630 ... 630 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

40,3 ... 46,9 mm

Produttore

SCONNETTIBILE 3PZ 1250A 36/630MM2