› Cavi › Accessori MediaTensione

SCONNETTIBILE 3PZ 1250A 24/630MM2 3

Cod. Rexel Y5TS1250S11
Cod. Produttore TS1250S11
Cod. EAN 8053323909910

Informazioni principali

  • Corrente: 1250A
  • Sezione cavo: 24/630 mm²
  • Tipo: SCONNETTIBILE 3PZ
  • Numero poli: 3
  • Uso: Interno
  • Isolamento: Alta qualità
  • Connessione: Terminazione sicura
  • Serie: Y5TS1250S11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico Y5TS1250S11 è progettato per uso interno e presenta un singolo filo con materiale isolante di alta qualità. È dotato di una terminazione specifica che garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una capacità di corrente fino a 1250A e una sezione di 24/630 mm², offrendo prestazioni elevate e sicurezza nell'installazione. La sua struttura è studiata per facilitare il collegamento e assicurare la continuità elettrica in impianti professionali.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Gomma

Tipo di chiusura terminale

Push-on

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Gomma (silicone)

Numero di fori di fissaggio per capocorda

6

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

500 ... 500 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

39,3 ... 42,4 mm

SCONNETTIBILE 3PZ 1250A 24/630MM2 3