› Cavi › Accessori MediaTensione

SCONNETTIBILE 3PZ 1250A 24/500MM2 3

Cod. Rexel Y5TS1250S09
Cod. Produttore TS1250S09
Cod. EAN 8053323909897

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 1250A
  • Sezione cavo: 24/500 mm²
  • Tipo: sconnettibile
  • Isolamento: materiale specifico
  • Uso: interno
  • Terminazione: sicura e affidabile
  • Serie: Y5TS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore elettrico scollegabile a 3 poli, progettato per una corrente nominale di 1250A e una sezione del cavo di 24/500 mm². Il prodotto è dotato di un singolo filo con materiale isolante specifico, ideale per applicazioni interne grazie alla sua progettazione non adatta all’uso esterno. La tipologia di terminazione del cavo garantisce una connessione sicura e affidabile, rendendo questo connettore una soluzione efficiente per impianti elettrici che richiedono elevata capacità di trasmissione di corrente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Gomma

Tipo di chiusura terminale

Push-on

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Gomma (silicone)

Numero di fori di fissaggio per capocorda

1

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

300 ... 400 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

31 ... 39,2 mm

SCONNETTIBILE 3PZ 1250A 24/500MM2 3