› Utensili › Fissaggio › Collari in Plastica

SCN 32 Fissatubo chiuso

Cod. Rexel FX00501264
Cod. Produttore 00501264
Cod. EAN 8001132012642

Informazioni principali

  • Serie: SCN 32
  • Tipo: Fissatubo chiuso
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Conformità: Standard settore
  • Design: Funzionale

Descrizione del prodotto

Il prodotto FX00501264 è un componente della famiglia SCN 32, progettato per garantire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 100404 ne attesta la conformità agli standard del settore, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un design funzionale, questo prodotto si integra perfettamente in vari sistemi, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Il prodotto FX00501264 è un componente della famiglia SCN 32, progettato per garantire prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 100404 ne attesta la conformità agli standard del settore, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un design funzionale, questo prodotto si integra perfettamente in vari sistemi, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro.
SCN 32 Fissatubo chiuso