Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869430000
Cod. Produttore
8869430000
Cod. EAN
4032248614288

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCM-I 4CO P
  • Funzione: Presa relè industriale
  • Tipo contatti: 4 CO
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Montaggio: Innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Uso industriale
  • Compatibilità: Relè standard
SCM-I 4CO P è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a innesto. Questo dispositivo dispone di 14 pin, garantendo molteplici punti di connessione, e supporta l’integrazione funzionale, rendendolo versatile per diverse configurazioni elettriche. L’assenza di morsetti amovibili ne assicura una struttura solida e duratura, adatta a installazioni professionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

28 mm

altezza

98 mm

profondità

48,3 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

numero di pin

14

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Presa relè industriale 14 pin per automazione motore