Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869390000
Cod. Produttore
8869390000
Cod. EAN
4032248614257

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCM-I 4CO N
  • Funzione: Presa relè industriale
  • Tipo contatti: 4 CO
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Montaggio: Innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

SCM-I 4CO N è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a vite. Questo dispositivo offre 14 pin per connessioni multiple e supporta l'integrazione funzionale, garantendo flessibilità e efficienza nelle installazioni elettriche. La sua struttura senza morsetti amovibili assicura una maggiore solidità e durabilità nel tempo, rendendolo una soluzione robusta per impianti industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27,2 mm

altezza

73,5 mm

profondità

41,5 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Presa relè industriale 4CO 14 pin montaggio fisso impianti elettrici