Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869410000
Cod. Produttore
8869410000
Cod. EAN
4032248606375

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCM-I 3CO N
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Tipo: Presa relè industriale
  • Configurazione: 3 contatti
  • Montaggio: Innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Il prodotto WD8869410000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un collegamento elettrico a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Dotato di 11 pin, questo dispositivo offre una configurazione a 3 contatti normalmente aperti (3CO N), ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente dei circuiti elettrici. La sua struttura consente l'integrazione funzionale con altri sistemi, aumentando la versatilità e l'adattabilità nell'ambito degli impianti elettrici industriali. Questo prodotto si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di installazione, elementi fondamentali per garantire performance elevate e durature nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27,2 mm

altezza

73,5 mm

profondità

41,5 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Presa relè industriale 11 pin montaggio elettrico automazione industriale