Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8869400000
Cod. Produttore
8869400000
Cod. EAN
4032248614264

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCM-I 2CO
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Tipo: Presa relè industriale
  • Configurazione: 2 contatti
  • Montaggio: Innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un collegamento elettrico a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Dotato di 8 pin, è ideale per applicazioni che richiedono un numero medio di contatti elettrici. La sua struttura consente un'integrazione funzionale versatile, rendendolo adatto a diversi sistemi elettrici. La presenza di morsetti fissi assicura stabilità nelle connessioni. Questo dispositivo è indicato per chi cerca una soluzione robusta e performante per il cablaggio e la distribuzione elettrica in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27,2 mm

altezza

77 mm

profondità

61,5 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè ausiliario 2CO 8 pin montaggio industriale