Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN2400-0414
Cod. Produttore
MTN2400-0414
Cod. EAN
3606480305214

Informazioni di prodotto

Schuko scw QF cd antr SysM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa SCHUKO, otturatore, morsetti a vite, antracite, System M con otturatore Funzionalità: retrofitting frontale dei moduli aggiuntivi QuickFlex senza smontaggio della presa di alimentazione. Viti di fissaggio rapido per il fissaggio delle graffe. Graffe a incasso con molle di ritorno. Telaio di fissaggio galvanizzato ad alta lucidità isolato sulla graffa. Con fissaggio a graffe e a vite. Con terminali a vite/sollevamento per conduttori fissi e flessibili fino a 4 mm². Materiale: materiale termoplastico di classe. Colore: antracite.

numero di unità

1

contatto di protezione

corrente nominale

16 A

tipo di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

senza alogeni

colore

antracite

qualità del materiale

materiale termoplastico

montaggio isolato

codice RAL (simile)

7024

numero di fasi

1

con funzione loop

altezza dell'apparecchio

71 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

con protezione dal contatto incrementata

resistenza agli urti

IK03

larghezza dell'apparecchio

71 mm

esecuzione

SCHUKO

frequenza

50 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

tensione nominale

250 V

superficie

non trattato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

stampa/marcatura

senza stampa

Serie

Interruttori_Merten_System_M

Produttore

Schuko scw QF cd antr SysM