Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSR110KXIET
Cod. Produttore
SR110KXIET
Cod. EAN
0731304315810

Informazioni di prodotto

Schneider Electric On-Line UPS 10000VA 230V

Documentazione tecnica

Schneider Electric On-Line UPS 10000VA 230V

tensione d’ingresso

230 V

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

frequenza secondaria

50 Hz

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

4

gamma di tensione d’uscita

230 V

efficienza totale

92 %

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

8000 W

frequenza primaria

50 Hz

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

110.91 kg

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19

4

forma costruttiva

apparecchio fisso

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

tipo di tensione

AC

profondità

736 mm

larghezza

263 mm

fattore di potenza in uscita

0.7

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

altezza

432 mm

numero delle fase primarie

1

potenza apparente di uscita

10000 VA

interfaccia USB

Serie

Industrial_UPS

Produttore

Schneider Electric On-Line UPS 10000VA 230V