Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08384
Cod. Produttore
LVS08384
Cod. EAN
3606481880055
Descrizione del produttore: Piastra di ripartizione verticale per PrismaSeT G Partizionamento delle unità funzionali Sono presenti delle aperture per il passaggio dei cavi. Quantità da ordinare in base all'altezza Lo zoccolo è in lamiera d’acciaio trattata e viene rifinito in un bianco opaco testurizzato (RAL 9003). Sottoposto a trattamento di elettroforesi e polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo per una protezione a lungo termine contro la corrosione e l'usura. L'IP55 protegge da polvere e schizzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti difficili.

colore

Bianco

numero RAL

9003

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Schermo verticale cassetta G IP55 protezione polvere e acqua per ambienti industriali