Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04330
Cod. Produttore
LVS04330
Cod. EAN
3606481880079

Informazioni di prodotto

Schermo V cassetta G IP30/43

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Segregazione verticale progettata per l'uso in armadi PrismaSet G. Può essere utilizzato per il partizionamento di un massimo di 33 moduli e può essere tagliato nel senso della lunghezza ogni 150 mm. La partizione di metallo crea una separazione fisica tra lo scomparto dell'apparecchiatura e un condotto largo o armadio È in plastica e ha un grado di protezione IP30.

colore

Bianco

altezza

1680 mm

numero RAL

9003

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Schermo V per cassetta G protezione IP30/43 partizione verticale per armadi PrismaSet G fino 33 moduli