Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04921
Cod. Produttore
LVS04921
Cod. EAN
3606481880307

Informazioni di prodotto

Schermo retro forma 2 Barre

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Schermo retro forma 2 Barre

colore

Bianco

altezza

996 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di larghezza

150 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Schermo retro forma 2 Barre

€ 147,61 x 1 pz.