Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47336
Cod. Produttore
47336
Cod. EAN
3303430473367

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Schermo para-arco 4 poli
  • Compatibilità: Masterpact NT
  • Montaggio: Fisso
  • Numero poli: 4P
  • Serie: MasterPact NT
  • Materiale: Isolante
  • Imballo: Cartone riciclato
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il copertura MG47336, un elemento essenziale per gli schermi di camere NT 4P. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio offre una protezione affidabile e duratura. La sua progettazione accurata garantisce compatibilità e prestazioni ottimali per le tue esigenze elettriche. Con un design funzionale e una finitura elegante, il copertura MG47336 è la scelta ideale per migliorare l'efficienza e la sicurezza del tuo sistema elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

MasterPact NT

Produttore

Schermo para-arco 4 poli per Masterpact NT protezione camere elettriche