Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene alla serie Pro-face Advanced HMI, SP5000. La serie SP5000 fornisce un Smart Portal, una finestra che visualizza in modo ottimale le informazioni in risposta alla domanda di utilizzo di informazioni sempre più sofisticate come nuova soluzione. Ha un pannello tattile a colori da 15" con risoluzione 1024 x 768 pixel (XGA) e 16 milioni di colori. Il pannello tattile è un film resistivo analogico multi-touch a 2 punti. La schermata visualizza messaggi di testo e oggetti grafici e riproduce diagrammi, controllo e configurazione dei dati. Questo prodotto funziona ad un consumo di 22W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Offre inoltre un indicatore LED e un pulsante di blocco per collegare il box e il display. Le sue dimensioni sono 397 mm (larghezza) x 296 mm (altezza) x 67 mm (profondità) e pesa 4,5 kg. È adatto a macchine complesse per food/beverages, water, wastewater, mining, mineral e metal packaging e applicazioni di trasporto. È certificato CE e conforme agli standard UL 61010-2-201 e CSA C22.2 No 61010-2-201 per le apparecchiature di controllo industriale, e agli standard marittimi come ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR, RINA e NK. È inoltre certificato con ANSI/ISA 12.12.01 e CSA C22.2 No213, Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous (Classified) Locations, e IECEx / ATEX per l'uso in zone 2/22. Supporta il montaggio su pannello per l'installazione all'interno.