Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSP5600WAD
Cod. Produttore
PFXSP5600WAD
Cod. EAN
3606489672041

Informazioni di prodotto

Schermo modulare Advanced, 12'' Wide 1280 x 800, Proface SP5000, touchscreen resistivo, 262K colori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene alla serie Pro-face Advanced HMI, SP5000. La serie SP5000 fornisce un Smart Portal, una finestra che visualizza in modo ottimale le informazioni in risposta alla domanda di utilizzo di informazioni sempre più sofisticate come nuova soluzione. È dotato di un pannello tattile a colori da 12" con risoluzione 1280 x 800 pixel (WXGA) e colori 262K. Il pannello tattile è un film resistivo analogico single-touch. La schermata visualizza messaggi di testo e oggetti grafici e riproduce diagrammi, controllo e configurazione dei dati. Questo prodotto funziona ad un consumo di 11.5W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Offre inoltre un indicatore LED e un pulsante di blocco per collegare il box e il display. Le sue dimensioni sono 308,5 mm (larghezza) x 230,5 mm (altezza) x 67 mm (profondità) e pesa 3 kg. È adatto a macchine complesse per food/beverages, water, wastewater, mining, mineral e metal packaging e applicazioni di trasporto. È certificato CE e conforme agli standard UL 61010-2-201 e CSA C22.2 No 61010-2-201 per le apparecchiature di controllo industriale, e agli standard marittimi come ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR, RINA e NK. È inoltre certificato con ANSI/ISA 12.12.01 e CSA C22.2 No213, Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous (Classified) Locations, e IECEx / ATEX per l'uso in zone 2/22. Supporta il montaggio su pannello per l'installazione all'interno.

profondità di incasso

67 mm

diagonale schermo

12,1 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

12

numero di pixel orizzontali

1280

numero di pixel verticali

800

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67K

larghezza frontale

308,5 mm

altezza frontale

230 mm

montaggio a parete/diretto possibile

esecuzione del display

TFT

Tecnologia touch

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 60 °C

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Serie

Pro face SP5000

Produttore

Schermo modulare advanced 12" wide 1280x800 SP5000