Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04920
Cod. Produttore
LVS04920
Cod. EAN
3606481880291

Informazioni di prodotto

Schermo fronte/retro struttura L300

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barriera anteriore o posteriore per quadri PrismaSeT P. È compatibile con sbarre di distribuzione LGYE 2500A o BS 3200A e ha una larghezza di 300 mm e una profondità di 400 mm. Il coperchio è costituito da polvere epossidica di poliestere opaco (RAL 9003) bianca e ha un numero di moduli verticali di 3.

colore

Bianco

numero RAL

9003

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Schermo fronte/retro struttura L300 barriera quadri PrismaSeT compatibile sbarre LGYE 2500A BS 3200A larghezza 300 mm profondità 400 mm polvere epossidica poliestere opaco bianco RAL 9003 moduli verticali 3