Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISTM64
Cod. Produttore
HMISTM64
Cod. EAN
3606481856494
Descrizione del produttore: Questo pannello HMI modulare di base appartiene alla gamma Harmony ST6 di Schneider Electric. Questo schermo resistivo single-touch dispone di un indicatore di stato multicolore che mostra le varie modalità operative. È dotato di un display LCD TFT a colori da 7" con risoluzione di 800 x 480 pixel e 16 milioni di colori Questo prodotto funziona ad un consumo di 3.6 W e ad una tensione nominale da 19.2V a 28.8V DC. Le sue dimensioni sono 201 mm (larghezza) x 137 mm (altezza) x 33 mm (profondità) e pesa 0,49 Kg. Questa soluzione è destinata a settori quali confezionamento, industria alimentare, industria tessile, apparecchiature HVAC e compressori, nonché agli utenti finali che desiderano la manutenzione dei loro dispositivi Web. È conforme a standard come EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 e certificazioni come CSA, CE, China RoHS, KC, REACH, ATEX Zone2/22, Marine. Questa gamma è progettata per soddisfare le esigenze di semplici operatori di macchine per una buona visualizzazione, connettività, sicurezza informatica con EcoStruxure Secure Connect.

profondità di incasso

33 mm

assorbimento di potenza

3,6 W

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

16000000

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

201,2 mm

altezza frontale

137,2 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

Tecnologia touch

Touch resistivo

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony ST6