Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04926
Cod. Produttore
LVS04926
Cod. EAN
3606481880345

Informazioni di prodotto

Schermo colleg. interr >800A V L650

Documentazione tecnica

Schermo colleg. interr >800A V L650

numero RAL

9003

larghezza

573 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Schermo collegamento interruttore 800A V L650 alta capacità industriale

€ 202,84 x 1 pz.
(pz.)