Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04198
Cod. Produttore
04198
Cod. EAN
3303430041986

Informazioni di prodotto

Schermo barre di fondo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lo schermo barre di fondo è un componente essenziale per la protezione e l'isolamento elettrico nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nel funzionamento degli impianti elettrici. Questo accessorio è progettato per facilitare l'organizzazione e la gestione delle connessioni elettriche, migliorando l'efficienza e la sicurezza operativa. Adatto a diverse applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica, offre una soluzione pratica e duratura per la protezione delle barre di fondo.

esecuzione

connettore / listello di separazione

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

larghezza

470 mm

colore

naturale

altezza

100 mm

materiale

plastica