Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04197
Cod. Produttore
04197
Cod. EAN
3303430041979

Informazioni di prodotto

Schermo di protezione sbarre 630 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Schermo di alimentazione per barre con portata di 630A, progettato per garantire sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una gestione efficace della corrente elevata, contribuendo a mantenere l'affidabilità e la durata dell'impianto. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti robusti e performanti per la distribuzione dell'energia elettrica.

esecuzione

connettore / listello di separazione

larghezza

1500 mm

colore

naturale

altezza

1500 mm

materiale

plastica