Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG64907
Cod. Produttore
64907
Cod. EAN
3303430649076

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Schermo camera d'arco
  • Poli: 3P
  • Compatibilità: Compact ComPacT NS630b...1600
  • Serie: ComPacT NS new generation
  • Materiale: Senza PVC
  • Confezione 1 (cm): 3,8x11x21
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Schermi x camere NS630b/1600 3P

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Schermi per camere NS630b/1600 3 poli isolamento e protezione elettrica