Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429331
Cod. Produttore
LV429331
Cod. EAN
3606480025211

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 4P
  • Passo collegamento: 45 mm
  • Compatibilità: Interruttore
  • Quantità confezione: Set da 2
  • Dimensioni schermo: 175x105x1 mm
  • Tipo prodotto: Schermo isolante
  • Serie: ComPacT NSX, new generation
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio di isolamento per Compact NSX 100/160/250 o EasyPact CVS 100/160/250. Sono obbligatorie per i dispositivi con distanziatori di poli, installati su piastre posteriori, quando non si utilizzano coprimorsetti Dimensioni dello schermo: 175 mm x 105 mm x 1 mm. Il passo è di 45 mm. È un set da 2 pezzi.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Schermi isolamento 2 pezzi 4 poli passo 45 mm per interruttori NSX100-250