Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMSKREL
Cod. Produttore
SKREL
Cod. EAN
8023903318968

Informazioni di prodotto

Scheda rele esterna per chiavi elettroniche SKB/SKR, collegamento RS485
Descrizione del produttore: Rele esterno per chiavi elettroniche SKB/SKR con collegamento su seriale RS485.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

30 mm

Tipologia

Altro

altezza

20 mm

profondità

20 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Altro

numero max. di porte

1

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo di interfaccia/connessione

Sistema bus

uscita segnale

Altro

Temperatura d'esercizio

5 ... 40 °C

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

Produttore

Scheda relè esterna per chiavi elettroniche SKB/SKR, collegamento RS485