Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A3807
Cod. Produttore
VW3A3807
Cod. EAN
3606482067875

Informazioni di prodotto

Modulo PROFIsafe, per variatori di velocità, Altivar Process ATV900, Altivar 340

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo PROFIsafe per variatori di velocità, compatibile con Altivar Process ATV900 e Altivar 340. Questo modulo di sicurezza integrato nel drive supporta funzioni di sicurezza avanzate quali SS1 (safe stop 1), SLS (safe limited speed) e SMS (safe maximum speed). Realizzato per applicazioni di movimentazione materiali senza carichi sospesi, verticali o di trazione, garantisce affidabilità e sicurezza conformemente alla norma EN 61800-5-2. Le dimensioni compatte (41 mm di larghezza, 109 mm di altezza, 23,25 mm di profondità) e il peso ridotto di 0,02 kg lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi di controllo industriali. Prodotto conforme alla direttiva RoHS con imballaggio senza plastica, riflette l'impegno verso la sostenibilità ambientale di Schneider Electric.

Serie

Altivar Process ATV900