Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATRELAY-MS
Cod. Produttore
RELAY-MS
Cod. EAN
0743172038135

Informazioni di prodotto

Relay Card-MS

Documentazione tecnica

La EATRELAY-MS è una scheda relè di alta qualità, progettata per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Questo accessorio versatile è realizzato con materiali durevoli, assicurando una lunga durata e stabilità. La sua classificazione merceologica la rende ideale per l'uso in ambienti professionali e industriali. Con la EATRELAY-MS, gli utenti possono contare su un prodotto che combina efficienza e robustezza, perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

Serie

None

profondità

50 mm

altezza

150 mm

larghezza

240 mm

tipo di accessori

interfaccia di rete

Produttore

SCHEDA INTERF. CONT. PULITI E SERIA