›

SCHEDA ESPANSIONE 2 LOOP GAS CLIP

Cod. Rexel N3LIB-8200G
Cod. Produttore LIB-8200G

Informazioni principali

  • Tipo: Scheda espansione
  • Loop gas: 2
  • Applicazione: Rilevazione sicurezza
  • Installazione: Facile e compatta
  • Connessione: Stabile e affidabile
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Qualità: Componenti alta qualità
  • Serie: N3LIB-8200G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di espansione progettata per il controllo di due loop gas, ideale per sistemi di rilevazione e sicurezza. Questo dispositivo consente l'integrazione e l'ampliamento delle funzionalità degli impianti elettrici dedicati alla gestione di sensori gas, garantendo affidabilità e precisione nella rilevazione. Realizzata con componenti di alta qualità, assicura una connessione stabile e una comunicazione efficace tra i moduli del sistema. La sua compattezza e facilità di installazione la rendono una soluzione versatile per applicazioni di sicurezza in ambienti industriali e commerciali.
SCHEDA ESPANSIONE 2 LOOP GAS CLIP