Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXRMS004GPF
Cod. Produttore
BMXRMS004GPF
Cod. EAN
3595864174501

Informazioni di prodotto

  • Capacità memoria: 4 GB
  • Salvataggio applicazione: 64 MB
  • Memoria dati: 3,93 GB
  • Cicli scrittura: 100000
  • Tempo conservazione dati: 10 anni
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Temperatura ambiente: -40…85 °C
  • Serie: Modicon M340

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scheda SD fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrata. La scheda di memoria SD flash è un accessorio del processore M580. È progettata con una capacità di memoria di memorizzazione dati di 4GB e 64 Mb di salvataggio applicazione. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Il tempo di conservazione dei dati è di 10 anni. Offre 100000 cicli di scrittura. Peso: 0,002 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. La scheda di memoria è compatibile con il processore Modicon M580 BMEP58. La scheda SD deve essere inserita nello slot frontale dotato di sportello di protezione. I vantaggi di Modicon M580 sono un tempo ridotto per l'immissione sul mercato, migliore affidabilità e sostenibilità, migliore produttività con prestazioni elevate e maggiore redditività operativa grazie a un migliore accesso ai dati.

supporto di memoria

Scheda SD

tipo di memoria

RAM

dimensione memoria

4000000 KILOBYTE

Serie

Modicon M340

Produttore

Scheda di memoria SD Flash - 4 Go - per processore M580