Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXRMS128MPF
Cod. Produttore
BMXRMS128MPF
Cod. EAN
3595863999334

Informazioni di prodotto

  • Capacità memoria: 128 MB
  • Uso memoria: Memorizzazione file
  • Uso memoria: Backup programmi
  • Uso memoria: Server web Ethernet
  • Compatibilità: Modicon M340
  • Classe server web: Transparent Ready B10
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Serie: Modicon M340

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scheda SD fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. La scheda di memoria è un accessorio del processore M340. È progettata con una capacità di memoria di archiviazione dati pari a 128 MB. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Supporta il server web Transparent Ready classe B10. Peso: 0,002 kg. È ideale per l'archiviazione di file, il backup di programmi e l'attivazione di server web su porta Ethernet. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. La scheda di memoria è compatibile con i moduli processore Modicon M340 BMXP342000, BMXP341000, BMXP342030, BMXP342020 e BMXP342010. La scheda SD deve essere inserita nello slot frontale dotato di sportello di protezione. Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.

supporto di memoria

Altro

tipo di memoria

Altro

dimensione memoria

128000 KILOBYTE

Serie

Modicon M340

Produttore

Scheda di memoria - Per BMXP34 - 128000 kB - Trasparent Ready - Classe B10