Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAP9614
Cod. Produttore
AP9614
Cod. EAN
0731304733065

Informazioni di prodotto

Contatti puliti, opzioni di gestione, scheda contatti puliti, monitoraggio sensori ambientali UPS, relè d'uscita e contatti d'ingresso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La scheda I/O a contatti puliti, fornisce 6 relè di uscita configurabili e 4 contatti d'ingresso per monitorare segnali esterni ed iniziare azioni basate su dispositivi esterni. Le 2 porte universali I/O (UIO) supportano i sensori ambientali opzionali e gli accessori a contatti puliti I/O. L'accessorio a contatti puliti I/O fornisce 2 contatti addizionali ed uscite relè Connetti il cavo micro-USB incluso alla scheda ed al PC per utilizzare l'interfaccia Web dinamica Configura le impostazioni dell'UPS ed i relè d'uscita, i contatti d'ingresso ed i sensori ambientali o azioni basate su cambi di stato o eventi dell'UPS

larghezza

121 mm

altezza

38 mm

profondità

114 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Interfaccia di rete

Accessorio

Serie

Management Options and Cables

Produttore

Scheda contatti puliti I/O 6 relè uscita 4 ingressi monitoraggio sensori ambientali UPS