Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBSB210
Cod. Produttore
SB210
Cod. EAN
8017963042253

Informazioni di prodotto

Morsetto sezionatore SCB.6/DD ideale per circuiti voltmetrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sistema a vite
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibile con cavi fino a 6mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella connessione elettrica
  • Riduzione dei rischi di cortocircuito
  • Efficienza energetica garantita da un collegamento stabile
SCB.6/DD Morsetto sezionatore a vite 6mm2 per circuiti voltmetrici, colore beige

corrente nominale In

41 A

tensione di dimensionamento

800 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

76 mm

lunghezza

69 mm

piastra di chiusura necessaria

con presa per test integrata

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.5 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.5 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.5 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.5 mm² 10 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

beige

esecuzione della separazione longitudinale

scorrevole

esecuzione della separazione trasversale

scorrevole

Produttore

Morsetto sezionatore a vite 6mm² beige per circuiti voltmetrici installazione facile e sicura

€ 7,66 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 80 pz.
Qta imballo: 80 pz.
80 pz.
Q.tà consigliata info