Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIPB526NN
Cod. Produttore
PB526NN
Cod. EAN
8005543772515

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi della scatola BTIPB526NN per un’installazione efficiente e sicura.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su pareti in cartongesso e doppia lastra
  • Dimensioni compatte (111x116x52 mm) per un’installazione rapida
  • Compatibilità con serie civili standard

Per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura delle derivazioni elettriche
  • Risparmio di tempo e costi grazie alla semplicità di posa
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: scatola 3+3 moduli da incasso, per pareti in cartongesso e a doppia lastra, per l’installazione delle serie civili - dimensioni 111x116x52 mm

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Nero

larghezza

116 mm

Tipologia

Singolo

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

lunghezza

111 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

6

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

6

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

con viti

ermetico al vento

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite membrana di tenuta

passaggio scatola tramite raccordi per tubo

numero di manicotti in dotazione

9

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili

4

profondità

52 ... 52 mm

per diametro cavo

1 ... 2,5 mm