Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIPB502NN
Cod. Produttore
PB502NN
Cod. EAN
8005543772430

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso ideale per installazioni rapide e sicure in pareti di cartongesso e doppia lastra.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da fissare grazie alle viti incluse
  • Adatta a diverse tipologie di pareti
  • Dimensioni compatte per una rapida installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione pulita e discreta
  • Compatibilità con serie civili per un risultato estetico
  • Affidabilità e sicurezza nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: scatola 2 moduli da incasso, per pareti in cartongesso e a doppia lastra, per l’installazione delle serie civili, con viti per fissaggio supporto a corredo - dimensioni Ø 71x50,5 mm.

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Nero

larghezza

71 mm

Tipologia

Singolo

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

71 mm

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

lunghezza

71 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Altro

per numero di inserti apparecchi

2

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

con viti

ermetico al vento

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite membrana di tenuta

passaggio scatola tramite raccordi per tubo

numero di manicotti in dotazione

1

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili

2

profondità

52 ... 52 mm

per diametro cavo

1 ... 2,5 mm