Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI503ED
Cod. Produttore
503ED
Cod. EAN
8012199238111

Informazioni di prodotto

Accoppiatore per scatole ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio sia in orizzontale che in verticale
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con scatole per pareti in muratura art. 503E e 504E

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile e duratura
  • Minori interventi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Accoppiatore orizzontale e verticale per scatole per pareti in muratura art. 503E, art. 504E

senza alogeni

lunghezza

32.4 mm

profondità interna

14 mm

larghezza

39.5 mm

forma

rettangolare

esecuzione

singolo

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

nero

fissaggio degli apparecchi

allargare

fissaggio del coperchio

non pertinente

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

Scatole - Accoppiatore Per Scatola Bticino Spa

€ 0,2413 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info