Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTBS292412
Cod. Produttore
NSYTBS292412
Cod. EAN
3606480165382

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche grazie a materiali di alta qualità e design funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al coperchio opaco e dimensioni compatte
  • Risparmio di tempo con serratura a vite prigioniera esterna
  • Set di 2 unità per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e resistenza IK07 per durabilità
  • Materiale ABS isolante e resistente al fuoco fino a 650°
  • Isolamento classe II per sicurezza aggiuntiva

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT TBS - Cassetta in ABS con coperchio opaco A20. Interno 275 x 225 x 120 mm. Esterno 291 x 241 x 128 mm. Cassetta a parete. Coperchio pieno basso. Serratura con vite prigioniera piatta all'esterno dell'area sigillata. Certificazioni: DEMKO, SEMKO, TÜV. Resistenza al fuoco 650°. ABS (acrilonitrile butadiene-stirene). IP66 (NEMA 4.4X), IK07, grigio RAL 7035, Isolamento classe II. Set di 2 unità. Temperatura ambiente di stoccaggio/funzionamento: (da -15 a 40 °C)/(da -25 a 60 °C).

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

241 mm

altezza

291 mm

profondità

128 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

numero di ingressi per conduttori

2

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

12,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

12,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Produttore

Scatola Thalassa ABS 291x241x128 coperchio opaco IP66