› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Scatola Terminazione Ottica 4FO SC/APC 20m FTTH appartamento

Cod. Rexel FY287739
Cod. Produttore 287739
Cod. EAN 8016978107971

Informazioni principali

  • Tipo fibra: Monomodale 9/125
  • Numero fibre: 4
  • Lunghezza fibra: 20 m
  • Connettori: SC/APC - SC/APC
  • Perdita inserzione: <>
  • Guaina fibra: LSZH, G657 A2
  • Classe CPR: Cca, s1a, d0, a1
  • Serie: STOA Preco

Descrizione del prodotto

Scatola di Terminazione Ottica d’Appartamento in plastica, pre-connettorizzata su entrambi i lati con 4 bussole SC/APC e shooter. Include un cavo monomodale 9/125 semi loose di 20 metri con guaina LSZH G657 A2 di colore bianco e diametro 3 mm. Il prodotto è conforme alla normativa CPR EN 50575 con classe di reazione al fuoco Cca, s1a, d0, a1. I connettori sono di tipo SC/APC simplex PULL con una perdita di inserzione inferiore a 0,25 dB (Grade B). Questa soluzione è ideale per gli impianti multiservizio FTTH, permettendo di portare all’interno di ogni singola unità abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE. Dimensioni compatte e peso ridotto facilitano l’installazione in ambienti residenziali. Descrizione del produttore: Scatola di Terminazione Ottica d Appartamento in plastica, pre-connettorizzato su entrambi i lati, con 4 bussole SC/APC e shooter, disponibile con 20m di cavo da 4 fibre per gli impianti multiservizio FTTH, soluzione molto utile per portare all interno di ogni singola unita abitativa tutti i servizi centralizzati nel CSOE degli impianti FTTH.Rispetta i requisiti della classe Cca secondo la normativa CPR EN 50575.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

0,6 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

diametro esterno circa

4 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

25 KILONEWTON

Scatola Terminazione Ottica 4FO SC/APC 20m FTTH appartamento